京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10181324
品番
VNBR0311-01S PR930
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
0.1
形状
35°菱形
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.1
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
仕様
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。