画像準備中

チップ CCMW-SET

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)4.8 注文コード10182505 品番CCMW040104S01035SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は切刃長さなど40種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)4.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 仕様CBN トラスコ品番653-2110 種別ポジ 材質KBN525 形状ひし形80° 寸法A(mm)4.3 内接円直径(Φmm)4.76 寸法T(mm)1.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.3 寸法R(mm)0.4 切削領域スモールエッジ・タフ仕様 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする