切刃長さ(mm)8.1
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)7.94
仕様CBN
トラスコ品番653-3213
種別ポジ
材質KBN510
形状ひし形80°
寸法A(mm)7.94
寸法T(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)3.5
寸法R(mm)0.4
切削領域スモールエッジ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025