切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)9.525
仕様CBN
トラスコ品番653-3256
種別ポジ
材質KBN525
形状ひし形80°
寸法A(mm)9.525
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)4.5
寸法R(mm)0.2
切削領域マルチエッジ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025