京セラ
チップ TPGB-SE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
切刃長さ(mm)
11
16.5
11
材質
KPD001
KPD010
KPD001
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10188001
品番
TPGB110302SE KPD001
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
649-4811
種別
ポジ
材質
KPD001
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.5
寸法R(mm)
0.2
切削領域
スモールエッジ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。