画像準備中

チップ TPMH-NE

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード10189496 品番TPMH110304NE KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥11,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナー半径・切刃長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 仕様ダイヤモンド トラスコ品番641-8155 種別ポジ 材質KPD001 形状正三角形60° 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.5 寸法R(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10189444
2024-02-16
用途:
旋盤切削加工(非鉄金属)
森鋲螺製作所 様

流石、ダイヤバイト!
内径Φ16.0×外径16.80×長さ60L(材質C3604)のパイプ作ったが、内外系ともビビることなく仕上げ面良好に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする