チップ TPMH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10190162 品番 TPMH080204 KPD001
参考基準価格(税別)¥15,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。
非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。
構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。
多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)
超微粒子PCDにより、刃先強度が高く、耐摩耗性、耐欠損性、刃立ち性に優れ、安定長寿命加工

切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 仕様ダイヤモンド トラスコ品番650-1591 種別ポジ 材質KPD001 形状正三角形60° 寸法A(mm)4.76 寸法S(mm)2.1 内接円直径(Φmm)4.76 寸法T(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.5 寸法R(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする