切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
仕様ダイヤモンド
トラスコ品番650-1737
種別ポジ
材質KPD001
形状正三角形60°
寸法A(mm)6.35
内接円直径(Φmm)6.35
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)3.5
寸法R(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18