京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBN510
注文コード
10192156
品番
GMN6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
材質・寸法W・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.4
材質
KBN510
逃げ角(度)
30
仕様
CBN
種別
深溝入れ用
切削領域
外径用
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。