切刃長さ(mm)9.6
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
仕様PVDコーティング
トラスコ品番340-2444
種別ポジ
材質PR1125
形状正三角形60°
寸法A(mm)5.56
内接円直径(Φmm)5.56
寸法T(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)2.8
寸法R(mm)0.4
切削領域仕上げ〜中
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18