切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
仕様CVDコーティング
種別ポジ
材質CA4010
形状正三角形60°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.4
寸法R(mm)0.4
切削領域仕上げ〜中
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18