※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNGG-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN6020
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
10197266
品番
TNGG160402R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
材質・コーナー半径・厚さT
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
仕様
サーメット
トラスコ品番
649-0727
種別
ネガ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.2
切削領域
中〜荒
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10197266
TNGG160402R-C
20951324
TNGG160402R-C TN620
チップ TNGG
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
材質に違いがあります