切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
仕様CVDコーティング
トラスコ品番642-5909
種別ネガ
材質CA6515
形状正三角形60°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)3.81
寸法R(mm)0.4
切削領域ステンレス 中〜荒
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18