※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNMG-ST
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10197397
品番
TNMG160408R-ST CA6525
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
仕様
CVDコーティング
トラスコ品番
642-7219
種別
ネガ
材質
CA6525
形状
正三角形60°
被削材
M(ステンレス)
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.8
切削領域
ステンレス 中〜荒
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。