※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPMT-XP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10197677
品番
TPMT110304XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
コーナー半径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
643-6820
種別
ポジ
材質
PR1025
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
軟鋼 仕上げ
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内接円公差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー高さ公差(mm)
±0.08〜±0.18
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。