※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPMT-XP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10197695
品番
TPMT110304XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
コーナー半径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
PVDサーメット
トラスコ品番
650-2521
種別
ポジ
材質
PV7020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
軟鋼 仕上げ
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内接円公差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー高さ公差(mm)
±0.08〜±0.18
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10197695
TPMT110304XP
20953722
TPMT110304XP PV720
チップ TPMT
京セラ
1箱(10個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
材質に違いがあります