切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
仕様CVDコーティング
トラスコ品番653-3523
種別ポジ
材質CA5525
形状ひし形80°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.5
寸法R(mm)0.8
切削領域軟鋼 仕上げ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18