切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.1
チップブレーカ片面
仕様PVDコーティング
トラスコ品番646-9833
種別ポジ
材質PR930
形状ひし形55°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)4.4
寸法R(mm)0.1
切削領域仕上げ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025