京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10212255
品番
GEL150-010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
超硬
寸法A(mm)
6.69
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
2.5
寸法R(mm)
0.1
切削領域
2コーナー仕様