画像準備中

チップ GEL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10212316 品番GEL200-010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1025 仕様PVDコーティング 寸法A(mm)6.69 逃げ角(度)20 寸法d(Φmm)2.5 寸法R(mm)0.1 切削領域2コーナー仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする