京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10212456
品番
GEL100-005B PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
8.46
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
2.7
寸法R(mm)
0.05
切削領域
2コーナー仕様
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10212456
GEL100-005B PR1025
10749454
GEL100-005B PR1225
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)