京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10212465
品番
GEL120-005B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
寸法A(mm)
8.46
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
2.7
寸法R(mm)
0.05
切削領域
2コーナー仕様
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。