京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
トラスコ品番
641-5792
仕様
超硬
注文コード
10213655
品番
GER120-005A KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
材質・トラスコ品番・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
超硬
トラスコ品番
641-5792
厚さ(mm)
2.58
寸法A(mm)
6.69
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
2.5
寸法R(mm)
0.05
切削領域
2コーナー仕様
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。