画像準備中

チップ GER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KW10 トラスコ品番641-5814 仕様超硬 注文コード10213664 品番GER125-005A KW10
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番・仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様超硬 トラスコ品番641-5814 厚さ(mm)2.58 寸法A(mm)6.69 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)20 寸法d(Φmm)2.5 寸法R(mm)0.05 切削領域2コーナー仕様 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする