京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
トラスコ品番
548-5321
仕様
超硬
注文コード
10213673
品番
GER150-010A KW10
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
超硬
トラスコ品番
548-5321
厚さ(mm)
2.58
寸法A(mm)
6.69
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
2.5
寸法R(mm)
0.1
切削領域
2コーナー仕様
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。