大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
OJ B型カップリング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10215774
品番
B-6H
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
カプラ
最高使用圧力(MPa)
72
接続
ホース側
接続ねじ
Rc3/8メネジ
質量(kg)
約0.12
トラスコ品番
787-8591