※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10215887
品番
3FA3F-3F
参考基準価格(税別)
¥3,017
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
フリーアングル
二面幅H1(mm)
21
二面幅H2(mm)
21
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc3/8
有効断面積(mm
2
)
25
寸法A(mm)
60.8
寸法B1(mm)
19.5
寸法B2(mm)
19
質量(g)
88
トラスコ品番
808-3411