京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
Sタイプ
注文コード
10218354
品番
TKF12R050-S KW10
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカ・トラスコ品番・切削領域
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
KW10
仕様
超硬
厚さ(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.03
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
Sタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。