画像準備中

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカSタイプ 注文コード10218564 品番TKF12R070-S PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はチップブレーカ・トラスコ品番・切削領域など120種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 材質PR1025 仕様PVDコーティング 厚さ(mm)3 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)5 寸法R(mm)0.03 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカSタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10218564 TKF12R070-S PR1025 74249063 TKF12R070-S PR1725 画像準備中 チップ PVDコーティング 突切り用 京セラ 1箱(10個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする