画像準備中

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10219316 品番TKF16R150-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 仕様- 寸法S(mm)9.5 寸法D1(Φmm)5 勝手右勝手 ブレーカブレーカなし 寸法W1(mm)4 コーナー数2 寸法RE(mm)0 寸法CW(mm)1.5(-0.03〜+0.03) 寸法PSIRR(°)0 寸法CUTDIA(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする