商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの スケールルーペ/ピークルーペ
インスペクションルーペ(4.5倍)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220534
品番
SL-54
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率
5
レンズ径(Φmm)
30
トラスコ品番
848-1848
サイズ
Φ72mm×H54
質量(g)
49
種類
インスペクションルーペ
商品説明動画
インスペクションルーペ/SL-54【エンジニア】
参考になった