商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの ポケットルーペ
ポケットルーペ(4倍×2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10220683
品番
SL-48
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率
4倍×2枚、7倍(2枚重ね)
レンズ径(Φmm)
30
トラスコ品番
823-0730
サイズ
サイズ(収納時):H96(55)×W36×D17mm
質量(g)
45
種類
ポケットルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応