ダイヤモンドルーペ10X

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10220823 品番R235
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798

プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用

仕様
ダイヤモンド鑑定用
(三枚貼り合わせ)
三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ
直径16mmレンズを採用
解像力 64本/mm以上
倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)16mm 付属品ケース、ネックストラップ トラスコ品番848-1805 質量(g)約34g 種類携帯用 本体サイズ(mm)縦:32(最長52)mm×横:21mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする