カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの ポケットルーペ
ダイヤモンドルーペゴールド
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220832
品番
R235G
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
仕様
日本製
ダイヤモンド鑑定用〈K24GP〉
(三枚貼り合わせ)
三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ
直径16mmレンズを採用
解像力 64本/mm以上
レンズサイズ(mm)
16
本体サイズ(mm)
縦:32(最長52)mm×横:21mm
付属品
ケース、ネックストラップ
トラスコ品番
848-1806
質量(g)
約34g
種類
携帯用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100