※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの ポケットルーペ
理科観察ルーペ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220875
品番
R231
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
12
トラスコ品番
848-1802
質量(g)
約24g
種類
携帯用
本体サイズ(mm)
縦:40(最長63)mm×横:21mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ
アズワン品番
2-5619-01