※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの ポケットルーペ
理科観察ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220884
品番
R232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
11mm 10倍・6mm 15倍
レンズサイズ(mm)
11・6
質量(g)
約32g
種類
携帯用
本体サイズ(mm)
縦:59(最長98)mm×横:21mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ
アズワン品番
2-5619-02