※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの 縞見ルーペ
縞見ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220927
品番
R402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
日本製
目盛り10mm
2枚レンズ、ガラスレンズ
倍率(倍)
7
レンズサイズ(mm)
18
トラスコ品番
848-1812
質量(g)
約48g
種類
縞見ルーペ
本体サイズ(mm)
縦:39mm×横:32mm×高さ:44mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません