縞見ルーペ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10220945 品番R403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
中国製
目盛り20mm
2枚レンズ、ガラスレンズ
倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)25 トラスコ品番848-1813 質量(g)約78g 種類縞見ルーペ 本体サイズ(mm)縦:48mm×横:40mm×高さ:54mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする