※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライト付 スライドルーペW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10221067 品番M-329
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

どこにでも携帯できるコンパクトな携帯用ルーペです。
レンズは2.5倍と3.5倍のレンズが付属しております。
レンズを2枚重ねることによって倍率が5倍になります。LEDライト付。

レンズ2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm) 本体サイズ(mm)65×49×17mm トラスコ品番805-2074 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)40 使用電池ボタン電池(CR-2032)1個 材質(レンズ)プラスチックレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする