※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライト付ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10221182 品番 BM-120LA
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)

本体サイズ(mm)
縦 220×横200×高88 (mm)
頭部最大:65(mm)
倍率(倍)1.8倍 レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) トラスコ品番805-1768 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 作動距離(mm)約160〜300mm(個人差があります。) 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
注意
※作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。
ピントが合うのはこの距離の範囲のみになります。
レンズの位置は目の位置から50mm程度先になります。
特に高倍率の場合は作動距離が短いのでご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする