BM-120LD LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライト付ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
倍率(倍)3.5倍
内容量1個注文コード10221216品番BM-120LD
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)

本体サイズ(mm)
縦 220×横200×高88 (mm)
頭部最大:65(mm)
倍率(倍)3.5倍レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)トラスコ品番805-1771質量(g)200種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード作動距離(mm)約70~110mm(個人差があります。)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
注意
※作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。
ピントが合うのはこの距離の範囲のみになります。
レンズの位置は目の位置から50mm程度先になります。
特に高倍率の場合は作動距離が短いのでご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする