※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スケールルーペ/ピークルーペ
キュービックルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221365
品番
7556
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×50mm
トラスコ品番
805-2032
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
68
本体サイズ(mm)
60×57×47mm
材質(レンズ)
プラスチックレンズ