※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グースネックルーペスタンド式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10221383 品番1720PS
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。

倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍) レンズサイズ(mm)直径100mm トラスコ品番805-1866 材質プラスチック・他 質量(g)390 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)アクリルレンズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221383
2023-07-25
用途:
ビーズクラフト
その他業種

ずっと使用していた物(10年以上使用)が土台の根元から折れてしまい購入しました。
テーブルで使用しているのですが、目線の高さに合いちょうどよい・自分の好きな角度にくねくね変えられるのがよいです。
以前のは土台が軽くて倒れやすかったのですが、土台に鉄板(おもり)が貼ってあり少し重みがあって倒れにくくなったように思います。
メインレンズ2倍&サブレンズ4倍ですが、メインレンズ4倍のものがあったらよいなと思います。(メインレンズ4倍のグースネックルーペ希望します。)
ビーズステッチやビーズ織りに愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする