※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートレンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10221435 品番 15
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。

倍率(倍)4 レンズサイズ(mm)80×45 仕様15 センチ目盛付き トラスコ品番805-1972 サイズ180×55mm 質量(g)7 レンズフレネルレンズ(0.4ミリ厚) 材質(レンズ)塩化ビニール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221478
2021-01-26
用途:
商品ラベルを見る等
Gardenfield 様

思った以上に見やすいです。また、透明な刻印で若干見辛いが、メジャーが付いているので、買い物の時商品のサイズなどを確認するのに便利です。あと、ケースから引き出す時、ロゴの刻印が滑り止めとなって引き出しやすく、最後に止まって外れないようになっており、持ち手のように使用できるところが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする