018-B シートレンズ I.L.K(池田レンズ工業) 10221462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートレンズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)3 サイズ89×54mm 注文コード10221462 品番018-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は倍率・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。

倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)68×49 サイズ89×54mm レンズフレネルレンズ(1.5ミリ厚) 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221478
2021-01-26
用途:
商品ラベルを見る等
Gardenfield 様

思った以上に見やすいです。また、透明な刻印で若干見辛いが、メジャーが付いているので、買い物の時商品のサイズなどを確認するのに便利です。あと、ケースから引き出す時、ロゴの刻印が滑り止めとなって引き出しやすく、最後に止まって外れないようになっており、持ち手のように使用できるところが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする