曜日別特売
BM-100A スライドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドルーペ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個倍率(倍)1.8注文コード10221618品番BM-100A
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
倍率(倍)1.8トラスコ品番805-2038材質プラスチック(ひさし)/PVC(ベルト)質量(g)349レンズ白硝子レンズサイズ(mm)230×195mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221618
2024-06-27
用途: 電子部品・プリント基板の修理、半田付けに使います

池田レンズ工業の製品だから購入しました。
ガラスレンズを使っている事、モノタロウが販売している事が、購入の決め手とりました。
プラレンズは、経年劣化して曇ったり、ヒビが入ったりする為、寿命が短い。
モノタロウは、販売した商品に対する責任と、問題解決力が素晴らしい。
購入した商品のヘッドは1.8倍、別売り 2.3倍のレンズで、基板修理の半田付けには、両目が使えて便利です。倍率が3.5倍は、腕時計の修理には欠かせませんね。
今は必要ないが、いずれ考えます。

対象商品 : 10221618
2015-06-19
用途: 細かな作業

もっと倍率を上げたかったですが、実際使ってみて1.8倍が丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする