※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドルーペ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)3 注文コード10221627 品番G-7506
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)30×30mm トラスコ品番805-2051 材質ABS樹脂 質量(g)23 レンズプラスチックレンズ サイズ(mm)52×43mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221618
2024-06-27
用途:
電子部品・プリント基板の修理、半田付けに使います

池田レンズ工業の製品だから購入しました。
ガラスレンズを使っている事、モノタロウが販売している事が、購入の決め手とりました。
プラレンズは、経年劣化して曇ったり、ヒビが入ったりする為、寿命が短い。
モノタロウは、販売した商品に対する責任と、問題解決力が素晴らしい。

購入した商品のヘッドは1.8倍、別売り 2.3倍のレンズで、基板修理の半田付けには、両目が使えて便利です。倍率が3.5倍は、腕時計の修理には欠かせませんね。
今は必要ないが、いずれ考えます。

対象商品:
10221618
2015-06-19
用途:
細かな作業

もっと倍率を上げたかったですが、実際使ってみて1.8倍が丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする