I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ツインルーペ 3倍 5倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221663
品番
M-408
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
レンズサイズ(mm)
38×26mm
3倍25×23mm・5倍12×22mm
倍率(倍)
3倍&5倍
トラスコ品番
805-2076
材質
アクリル・ABS樹脂
質量(g)
19
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
45×45×14mm