※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スタンドルーペ/アームルーペ
テーブルルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221672
品番
1860
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
直径50mm
トラスコ品番
805-1890
材質
ガラス・鉄
質量(g)
94
種類
テーブルルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦65×横58×高さ58(mm)