※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
5
材質
ガラス・真鍮(金メッキ)
注文コード
10221688
品番
1800
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
5
レンズサイズ(mm)
直径40mm
トラスコ品番
805-1885
材質
ガラス・真鍮(金メッキ)
質量(g)
160
種類
デスクルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦55×横55×高22 (mm)